CDCT S40104 HB7410

Cikkszám: 268540 HB7410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,04 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,20 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CDCT S40104
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7410
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466
Gyártó száma 268540 HB7410

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum