{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | E08K SCLDR/LS4 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CDCT S4010. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 9,05 mm | |
Középeltolódás L3 | 4,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 7,49 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 10 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268712 85/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545749 | |
Gyártó száma | 268712 85/S4 |