WCHX 10T304 ALU

Cikkszám: 268492 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 10T304
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HU70AL
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás K
Típus ALU
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 600 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881
Gyártó száma 268492 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 20 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban