WCHX 060202 SM

Cikkszám: 268480 SM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WCHX 060202
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7120
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Típus SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 220 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 140 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 11 mm
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268480 SM
EAN / GTIN 4045197470546
Gyártó száma 268480 SM

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

268463268468 sz. 11 méretű fúrószerszám.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz