ZCMX 10T308 HBZ140

Cikkszám: 268434 HBZ140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,65 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 10T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBZ140
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 190 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
Bevonat PVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Gyártó száma 268434 HBZ140

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz