ZCMX 10T308, Minőség: HBZ025

Cikkszám: 268434 HBZ025
Kedvezmény
16,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,00 € 16,65 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,50 € 13,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 10T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBZ025
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 210 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
Bevonat PVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268434 HBZ025
EAN / GTIN 4062406286958
Gyártó száma 268434 HBZ025

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz