ZCMX 10T304 HBZ120

Cikkszám: 268433 HBZ120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód ZCMX 10T304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HBZ120
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
    Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
    Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 200 m/min
    Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268433 HBZ120
    EAN / GTIN 4062406770129
    Gyártó száma 268433 HBZ120

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz