ZCMX 10T304 HBZ030

Cikkszám: 268433 HBZ030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,65 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 10T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBZ030
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 20 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268433 HBZ030
EAN / GTIN 4062406770105
Gyártó száma 268433 HBZ030

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keményebb alapanyag a hosszabb élettartam érdekében vékony CVD bevonattal. Kifejezetten sík- és hosszesztergálási alkalmazáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz