{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ZCMX 080304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HUZ310 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Fúrás előtolás f | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min - 600 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268425 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406273910 |