ZCMX 080304 HBZ120

Cikkszám: 268425 HBZ120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,39 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 080304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBZ120
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,4 mm - 2 mm
Esztergálás előtolás f 0,1 mm - 0,3 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 200 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 16 mm
Bevonat PVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268425 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273934
Gyártó száma 268425 HBZ120

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz