ZCMX 050204 HBZ310

Cikkszám: 268420 HBZ310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 050204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBZ310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Esztergálás előtolás f 0,05 mm - 0,4 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 10 mm
Bevonat PVD
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268420 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273644
Gyártó száma 268420 HBZ310

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz