{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ZCMX 050204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBZ030 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Fúrás előtolás f | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 200 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 10 mm | |
Bevonat | CVD | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268420 HBZ030 | |
EAN / GTIN | 4062406271701 | |
Gyártó száma | 268420 HBZ030 |