{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz LA | 43 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 08.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268408 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272968 | |
Gyártó száma | 268408 16 |