„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, ⌀ DC: 18mm

Cikkszám: 268405 18
Kedvezmény
198,53 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „4 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 18 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 27 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Teljes hossz L 135 mm
Hozzávaló váltólapka ZCMX 09..
Váltólapka csavar készlet 269028 44 (IP10; 2 Nm)
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268405 18
EAN / GTIN 4062406392505
Gyártó száma 268405 18
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár.

Felhasználás:

1. Homlokfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.
  • Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).
  • Névleges ⌀ feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz