{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E08X SDQCR/L04 | |
Einstellwinkel κ | 107,5 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 04T0.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Mittenversatz L3 | 2,6 mm | |
Nutztiefe T | 1,1 mm | |
Halsbreite L4 | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Cikkszám | 268113 8/04 | |
EAN / GTIN | 4062406583996 | |
Gyártó száma | 268113 8/04 |