DCGT 04T002, Minőség: HB7025-1

Cikkszám: 268094 HB7025-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DC.T 11T308
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7025-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,4 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268094 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575915
Gyártó száma 268094 HB7025-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum