CCGT 030101 HB7025-1

Cikkszám: 268090 HB7025-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 003 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CCGT 030101
    Sarokrádiusz 0,1 mm
    Minőség HB7025-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő SF
    Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,4 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 180 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268090 HB7025-1
    EAN / GTIN 4062406575458
    Gyártó száma 268090 HB7025-1

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz