VCGW 110308 FN NL

Cikkszám: 265984 NL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val
  • Utánélezési lehetőség: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VCGW 110308 FN
    Minőség MKD
    Utánélezési lehetőség igen
    Szerszámanyag MKD
    Bevonat bevonat nélkül
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Vágóél kivitel NL
    Fogásmélység ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Előtolás f 0,005 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 1 600 m/min
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265984 NL
    EAN / GTIN 4062406096229
    Gyártó száma 265984 NL

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek.
    Élalak hosszú forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

    Felhasználás:

    Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

    Ajánlás:

    Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master Eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz