Törött csavar kihajtó készlet 5 darab M3-M18

Cikkszám: 2659336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2659336
EAN / GTIN 4010886930465
Gyártó száma 2659336
L-szám L60160 4953

Leírás

Leírás:

  • Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítására
  • Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és lágyított
  • Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometriának köszönhetően
  • Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossznak köszönhetően
  • Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
  • Nagyobb alkalmazási tartomány, időmegtakarítás
  • Műanyag dobozban
.

Jellemző:

  • Tárolás: Műanyag doboz
  • menethez (metrikus): M3 - M18
  • alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
  • Teljes szélesség [mm]: 52 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 92 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz