DCGW 04T001 FN N

Cikkszám: 265829 N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCGW 04T001 FN
    Sarokrádiusz 0,1 mm
    Minőség PKD
    Szerszámanyag PKD
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Vágóél kivitel N
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    Forgácsoló sebesség vc színes- és könnyűfémekhez 300 m/min - 1 500 m/min
    Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 150 m/min - 600 m/min
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Homlokszög 0 fok
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265829 N
    EAN / GTIN 4062406561123
    Gyártó száma 265829 N

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
    Semleges, forgácstörő nélkül.

    Felhasználás:

    Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz