{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Lapkaméret | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A0408F SDQCR/L04 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 04T0.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Középeltolódás L3 | 2,6 mm | |
Befogási magasság L2 | 7,5 mm | |
Hasznos mélység T | 1,1 mm | |
Nyak szélessége L4 | 4 mm | |
Fejhossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 26 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260340 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066789 | |
Gyártó száma | 260340 0408/04 |