{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBGW 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN35M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Vágóél kivitel | MET | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265740 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544745 | |
Gyártó száma | TBA05505 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBGW 160404, KBN35M, Típus: MET
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
81,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
63,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
61,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Vágóél kivitel | MET | M | M | G | G |
Szerszámanyag | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított | Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford. |