{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBGW 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KBN35M | |
Szerszámanyag | CBN | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Vágóél kivitel | ME | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 200 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 265740 ME | |
EAN / GTIN | 4960664544684 | |
Gyártó száma | TBA05477 |