VBGW 160404 ME

Cikkszám: 265736 ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBGW 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KBN05M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel ME
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265736 ME
EAN / GTIN 4960664599264
Gyártó száma TBN05477

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge; váltólapkánként 2 él.