VBGW 160408 G

Cikkszám: 265469 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VBGW 160408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség BU7220
    Szerszámanyag CBN
    Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
    Vágóél kivitel G
    Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265469 G
    EAN / GTIN 4045197895721
    Gyártó száma 265469 G

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Acél < 67 HRC
    H
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    2 vágóéllel felszerelve.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz