Nyomatéksokszorozó ,DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Cikkszám: 2653133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2653133
    EAN / GTIN 4010886934357
    Gyártó száma 2653133
    L-szám L60160 4676

    Leírás

    Leírás:


    Mechanikus, kézi működtetésű Nyomatéksokszorozóa csavarok szabályozott meghúzásához és meglazításához
    Kétfokozatú bolygóművel
    Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
    Modellek 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
    Minden modell hátrameneti gátlóval (RS)
    Roncsolásmentes túlterhelésvédelemmel ″Slipper″ a hajtómű védelmére, jobb- és balkezes
    Modellfüggő, króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral
    Előlegesen utólagosan felszerelhető L alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből
    Garantált pontosság: Jobb, mint +/- 3 % tűrés
    nyomatékkulccsal együtt működtethető
    4 modell maximális terheléssel a max. 6000 N-m-től max. 13000 N-m-ig
    Keréknyílás négyszögletes peremmel, lyukkal az erősítőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel.

    Jellemző:

    • Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 120
    • Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 216
    • Kimeneti négyzet [metrikus]: 1.1/2″
    • Kimeneti négyzet [metrikus]: 38,1 mm
    • Kimeneti négyzet [angolszász]: 1.1/2″
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
    • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
    • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
    • Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
    • Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 10000
    • Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 410 Nm
    • Teljes szélesség reakciókar nélkül: 142
    • Teljes magasság reakciókarral (min.): 350
    • Teljes magasság reakciókarral (max.): 356
    • Teljes magasság reakciókar nélkül: 292
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
    • Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Zárógyűrű és csap
    • Túlterhelés elleni védelem: Csúszós csúszó tengelykapcsoló
    • Áttételi arány: 1:28,5
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Hátramenet: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz