Reakciós kar Z-alakú kurblival a DVV100-hoz

Cikkszám: 2653222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2653222
EAN / GTIN 4010886934401
Gyártó száma 2653222
L-szám L60160 6279

Leírás

Leírás:

Offset forma
Króm-vanádium acél

Jellemző:

  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar indítása (min.): 120
  • Távolság négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 215
  • Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
  • Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
  • Külső átmérő [mm]: 110 mm
  • Szélesség reakciókar kívül [mm]: 67 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Magasság támasz [mm]: 110 mm
  • Magasság karimagyűrű [mm]: 52 mm
  • Anyag: Könnyűfém/acél kovácsolt
  • Karimagyűrű sugara [mm]: 53 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz