Esztergakés készlet, balos, Szár- / lapkaméret: 20mm

Cikkszám: 265131 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Teljes hossz L 125 mm
Pótalkatrészek 269981 2
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265131 20
EAN / GTIN 4045197941831
Gyártó száma 265131 20