{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Pótalkatrészek | 269981 1 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 | |
Gyártó száma | 265131 12 |