Szerelőfej univerzális, Típus: QC

Cikkszám: 265001 QC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Rendszer: QC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rendszer QC
Szárméret 20 mm
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265001 QC
EAN / GTIN 4062406694524
Gyártó száma 265001 QC
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Beigazító segédeszköz a furatkés irányításának az ellenőrzéséhez mérőóra vagy szögmérő segítségével.

Alkalmazható:

264890, 264894 és 264898 sz. furatkés szárak.

Tartalom:

Mini mágneses vízmérték hosszanti libellával (hibahatár normál helyzetben = 1 mm/m).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz