Furatkés szár Acél QC QC/20

Cikkszám: 264900 QC/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 20 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Rendszer QC
belső hűtés igen
Teljes hossz L 160 mm
Szerelőcsavar 269025 2
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
Nagynyomású összekötő tömlő 269207
Hozzávaló cserélhető fejek 264834; 264835
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264900 QC/20
EAN / GTIN 4251414902251
Gyártó száma TPC01912

Leírás

Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Figyelem:

Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.