{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 25 mm | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
H alaptest középeltolódás | 2,5 mm | |
Szerelőcsavar | 269025 2 | |
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
Hozzávaló cserélhető fejek | 264834; 264835 | |
Termék fajtája | Furatkés szár |
Cikkszám | 264900 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4251414902305 | |
Gyártó száma | TPC01860 |