GARANT Master Mute cserélhető fej QC/28

Cikkszám: 264834 QC/28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Mute
    Felhasználás módja jobbos
    Rendszer QC
    belső hűtés igen
    Szárméret 20 mm
    Cserélhető fej ISO kódja STUCR
    Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
    Fogásszög 93 fok
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 24 mm
    Középeltolódás L3 13 mm
    Teljes hossz L 20 mm
    Váltólapka csavar 269023 2
    Termék fajtája Furatfej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 264834 QC/28
    EAN / GTIN 4251414902725
    Gyártó száma 264834 QC/28

    Leírás

    Alkalmazható:

    264890, 264894 és 264898 furatkés szárak.

    Figyelem:

    Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz