{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 20 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SDQCR | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Fogásszög | 107,5 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26 mm | |
Középeltolódás L3 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 22 mm | |
Váltólapka csavar | 269023 2 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264834 QC/23 | |
EAN / GTIN | 4251414902527 | |
Gyártó száma | 264834 QC/23 |