Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 109 mm, kerek szár, kerek szár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Sarok sugara (RE) 4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Vágási átmérő tűrés h6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 109 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 60 mm