{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16M SVOCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 140 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Középeltolódás L3 | 9 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Fejhossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261379 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406710811 | |
Gyártó száma | 261379 16/11 |