Furatkés, HM 16/07 mm

Cikkszám: 261369 16/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja balos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E16M SVXCR/L07
    Beállítási szög κ 113 fok
    Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 19,5 mm
    Középeltolódás L3 11 mm
    Befogási magasság L2 15 mm
    Hasznos mélység T 3 mm
    Fejhossz L1 55 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Kinyúlási hossz L1 128 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 27
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261369 16/07
    EAN / GTIN 4062406285838
    Gyártó száma 261369 16/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz