{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Innenkühlung | igen | |
ISO-Code Halter | E10H SVXCR/L07 | |
Beállítási szög κ | 113 fok | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm | |
Nutztiefe T | 3 mm | |
Nyak szélessége L4 | 6,8 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 | |
Anwendung | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261369 10/07 | |
EAN / GTIN | 4062406285814 | |
Gyártó száma | 261369 10/07 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |