{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCMT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261366 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699466 | |
Gyártó száma | 261366 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VC.T 110304 HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
716 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 066 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
877 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Forgácstörő | SS | VS | PF | VS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |