Furatkés, acél 16/07 mm

Cikkszám: 261356 16/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A16M SVXCR/L07
Beállítási szög κ 113 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 19,5 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Hasznos mélység T 3 mm
Teljes hossz L 150 mm
Kinyúlási hossz L1 48 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261356 16/07
EAN / GTIN 4062406285715
Gyártó száma 261356 16/07

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban