Furatkés, acél 32/16 mm

Cikkszám: 261345 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32S SVQCR/L16
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Fejhossz L1 33,5 mm
Teljes hossz L 250 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 8
Alátétlapka csavar 269013 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261345 32/16
EAN / GTIN 4045197656193
Gyártó száma 261345 32/16