VC.T 160404, Minőség: HB7120-1

Cikkszám: 261372 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261372 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818898
Gyártó száma 261372 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VC.T 160404, Minőség: HB7120-1

VC.T 160404, Minőség: HB7120-1

érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 131 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Simítás
Minőség HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
Forgácstörő VS SS TIS
Fő felhasználás M P S
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz