Furatkés HSS 16/11 mm

Cikkszám: 261334 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja AH16Q SVUCR/L11
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 21 mm
    Középeltolódás L3 11 mm
    Befogási magasság L2 15 mm
    Fejhossz L1 20 mm
    Teljes hossz L 180 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 7
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261334 16/11
    EAN / GTIN 4045197654014
    Gyártó száma 261334 16/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz