Esztergakés 25/11 mm

Cikkszám: 261317 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVVCN 2525M11
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Semleges tartó L4 működő szélessége 12,5 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 39 mm
Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 72,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261317 25/11
EAN / GTIN 4045197653925
Gyártó száma 261317 25/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz