{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 12 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SVACR/L 1212M16 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1604.. | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269021 2 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261315 12/16 | |
EAN / GTIN | 4045197798169 | |
Gyártó száma | 261315 12/16 |