Esztergakés 12/11 mm

Cikkszám: 261315 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVACR/L 1212M11
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Működő szélesség L4 12 mm
Fejhossz L1 26 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 1
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261315 12/11
EAN / GTIN 4045197798145
Gyártó száma 261315 12/11