VB.T 160408, Minőség: HB7020

Cikkszám: 261234 HB7020
Kedvezmény
21,54 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,16 € 21,54 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,80 € 17,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261234 HB7020
EAN / GTIN 4045197699817
Gyártó száma 261234 HB7020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VB.T 160408, Minőség: HB7020

VB.T 160408, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
14,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
11,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
14,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
11,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
744 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 380 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,71 €
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,42 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
602 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
14,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
11,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Minőség HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB725-1 HB7130-2
Fő felhasználás P P M M P P M UNI M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 250 m/min 70 m/min - 240 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz