{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261234 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750428 | |
Gyártó száma | 261234 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB.T 160408, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
602 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
744 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 380 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB725-1 |
Fő felhasználás | M | P | P | M | M | P | P | M | UNI |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min |