{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT110308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CCX | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PP | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261176 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912131 |