• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Esztergalapka VBMT 110308, simító megmunkáláshoz, Minőség: CA025P

Cikkszám: 261176 CA025P
Kedvezmény
12,49 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,28 € 12,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,90 € 10,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 110308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung bevonattal
Hauptanwendung P
Schnittbedingung enyhén megszakított
Spanbrecher HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261176 CA025P
EAN / GTIN 4960664879489
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de